スタジオ品質のパフォーマンスを実現する直径約126mm(5インチ)のベースドライバー、直径約112mm(3.75インチ)のミッドレンジドライバー、直径約26mm(1インチ)のシルクドームツイーターを搭載し、46Hzから40kHzまでの広い周波数範囲をカバーします。フラットなレスポンスでディテールやニュアンスを忠実に再現し、ディンプル加工を施したツイーターウェーブガイドによって伸びやかな高域特性を実現。