トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ショックアブソーバー用防炎カバー
アラミド繊維生地使用しております。
現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質
表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
235×160
製品質量(g)
21
内容量
1枚
注意
※RU-211(RU-211W)付属の巻取式ランヤードMA-211には、防炎カバーを装着することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68436956
No.SAC-10
¥
1,800
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった