曜日別特売

ホットウォーターディスペンサー

ホットウォーターディスペンサー - 日本イトミックホットウォーターディスペンサー - 日本イトミックホットウォーターディスペンサー - 日本イトミックホットウォーターディスペンサー - 日本イトミックホットウォーターディスペンサー - 日本イトミック

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)
EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。
ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。
段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。
よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能
ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。
定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。
残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を
飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。

用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
注意
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
電源(V)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437437EHWD-14(1)1台製品本体のみ出湯:継続出湯タイプ単相1001.25
178,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437446EHWD-14V(1)1台製品本体のみ出湯:継続出湯タイプ単相2002.5
188,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437455EHWD-14S(1)1台製品本体のみ出湯:定量出湯タイプ単相1001.25
218,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437471EHWD-14VS(1)1台製品本体のみ出湯:定量出湯タイプ単相2002.5
228,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437516EHWD-14(1)・浄水器セット付1セット浄水器セット付出湯:継続出湯タイプ単相1001.25
219,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437525EHWD-14V(1)・浄水器セット付1セット浄水器セット付出湯:継続出湯タイプ単相2002.5
229,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437541EHWD-14S(1)・浄水器セット付1セット浄水器セット付出湯:定量出湯タイプ単相1001.25
259,000
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437550EHWD-14VS(1)・浄水器セット付1セット浄水器セット付出湯:定量出湯タイプ単相2002.5
269,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする