曜日別特売

壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ - 日本イトミック

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ
先止め式で水栓を自由に選択可能
先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。
タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ
使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。
湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整
ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。

用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時内容量1台
関連資料:(0.79MB)
注意
※設定温度:75℃固定 膨張水排出装置(ブローキャッチャーが必要となります。)
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437595ESW03ATX106E0
133,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする