曜日別特売

25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流)

25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) - SMC
仕様コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)、取扱説明書:○;校正証明書:-機能単位切換機能付配管R1/8出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)-100~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6844218825A-ZSE20AF-X-01-J
オープン
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする