曜日別特売

デジタルGマイクロ

デジタルGマイクロ - Peacock(尾崎製作所)
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6内容量1セット
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定子平行度(μm)
最小表示値
指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68441540G2N-255M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)5以下0.001mm±0.008
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441558G2N-257M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)10以下0.01mm±0.02
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする