曜日別特売

デジタルシックネスゲージ

デジタルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定深さ(mm)
測定子平行度(μm)
アンビル(mm)
最小表示値
指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68438889G2N-2551個335以下測定子:Φ100.001mm±0.008
56,700
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
68438898G2N-255M1個335以下測定子:Φ60.001mm±0.008
56,700
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
68438907G2N-2571個3310以下測定子:Φ100.01mm±0.02
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
68438916G2N-257M1個3310以下測定子:Φ60.01mm±0.02
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
68438959JAN-2551個1505以下測定子:Φ10/Φ200.001mm±0.01
74,200
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
68439747G2N-255(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット335以下測定子:Φ100.001mm±0.008
オープン
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439756G2N-255M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット335以下測定子:Φ60.001mm±0.008
オープン
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439765G2N-257(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3310以下測定子:Φ100.01mm±0.02
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439781G2N-257M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3310以下測定子:Φ60.01mm±0.02
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439817JAN-255(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1505以下測定子:Φ10/Φ200.001mm±0.01
オープン
73,980
81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440386G2N-255(英語版校正書類一式付)1セット335以下測定子:Φ100.001mm±0.008
オープン
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440395G2N-255M(英語版校正書類一式付)1セット335以下測定子:Φ60.001mm±0.008
オープン
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440411G2N-257(英語版校正書類一式付)1セット3310以下測定子:Φ100.01mm±0.02
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440420G2N-257M(英語版校正書類一式付)1セット3310以下測定子:Φ60.01mm±0.02
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440456JAN-255(英語版校正書類一式付)1セット1505以下測定子:Φ10/Φ200.001mm±0.01
オープン
73,980
81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441531G2N-255(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット335以下測定子:Φ100.001mm±0.008
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441549G2N-257(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3310以下測定子:Φ100.01mm±0.02
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441601JAN-255(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1505以下測定子:Φ10/Φ200.001mm±0.01
オープン
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする