曜日別特売

オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ

オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ - Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ - Peacock(尾崎製作所)

インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。

測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※ダイヤルゲージは付属しません。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
換ロッド(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68438329CC-124HA1個オーバーピン径:23.5~26.0、有効:1.224
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438338CC-126HA1個オーバーピン径:25.5~28.0、有効:1.226
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438347CC-128HA1個オーバーピン径:27.5~30.0、有効:1.228
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438356CC-130HA1個オーバーピン径:29.5~32.0、有効:1.230
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438365CC-132HA1個オーバーピン径:31.5~34.0、有効:1.232
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438381CC-134HA1個オーバーピン径:33.5~36.0、有効:1.234
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438390CC-136HA1個オーバーピン径:35.5~38.0、有効:1.236
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438399CC-138HA1個オーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.238
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438408CC-140HA1個オーバーピン径:39.5~42.0、有効:1.240
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438417CC-142HA1個オーバーピン径:41.5~44.0、有効:1.242
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438426CC-144HA1個オーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.244
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68438435CC-146HA1個オーバーピン径:45.5~48.0、有効:1.246
88,460
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68440980CC-124HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:23.5~26.0、有効:1.224
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440989CC-126HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:25.5~28.0、有効:1.226
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440998CC-128HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:27.5~30.0、有効:1.228
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441007CC-130HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:29.5~32.0、有効:1.230
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441016CC-132HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:31.5~34.0、有効:1.232
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441025CC-134HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:33.5~36.0、有効:1.234
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441041CC-136HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:35.5~38.0、有効:1.236
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441050CC-138HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.238
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441059CC-140HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:39.5~42.0、有効:1.240
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441068CC-142HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:41.5~44.0、有効:1.242
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441077CC-144HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.244
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441086CC-146HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットオーバーピン径:45.5~48.0、有効:1.246
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする