曜日別特売

ダイヤルキャリパー

ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー - Peacock(尾崎製作所)

最大開口が大きく測定が楽です。
堅牢性抜群です。
上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。

注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定深さ(mm)
最大開口(mm)
指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437848LA-16P1台0~500.0520080±0.15
65,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437857LA-18P1台0~250.018040±0.03
60,590
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437866LA-19P1台0~300.0113560±0.03
61,740
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437875LA-26P1台0~500.0513080±0.15
65,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437891LA-17PD1台0~500.0525080±0.15
118,550
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439221LA-16P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0520080±0.15
オープン
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439230LA-18P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~250.018040±0.03
オープン
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439239LA-19P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300.0113560±0.03
オープン
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439248LA-26P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0513080±0.15
オープン
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439257LA-17PD(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0525080±0.15
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439860LA-16P(英語版校正書類一式付)1セット0~500.0520080±0.15
オープン
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439869LA-18P(英語版校正書類一式付)1セット0~250.018040±0.03
オープン
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439878LA-19P(英語版校正書類一式付)1セット0~300.0113560±0.03
オープン
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439887LA-26P(英語版校正書類一式付)1セット0~500.0513080±0.15
オープン
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439896LA-17PD(英語版校正書類一式付)1セット0~500.0525080±0.15
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440499LA-16P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0520080±0.15
オープン
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440508LA-18P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~250.018040±0.03
オープン
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440517LA-19P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300.0113560±0.03
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440526LA-26P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0513080±0.15
オープン
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440535LA-17PD(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~500.0525080±0.15
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする