| 68438968 | R1N-255 | 1個 | 0.001mm | ±0.004 | | ¥82,300 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
|
| 68438977 | R1N-257 | 1個 | 0.01mm | ±0.02 | | ¥68,200 | ¥67,980 | ¥74,778(税込) |
| |
|
| 68438986 | R1N-250B | 1個 | 0.0001mm | ±0.0025 | | ¥150,000 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 68439826 | R1N-255(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.001mm | ±0.004 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68439835 | R1N-257(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.01mm | ±0.02 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68439851 | R1N-250B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.0001mm | ±0.0025 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68440465 | R1N-255(英語版校正書類一式付) | 1セット | 0.001mm | ±0.004 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68440481 | R1N-257(英語版校正書類一式付) | 1セット | 0.01mm | ±0.02 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68440490 | R1N-250B(英語版校正書類一式付) | 1セット | 0.0001mm | ±0.0025 | | 26日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68441610 | R1N-255(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.001mm | ±0.004 | | 22日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68441619 | R1N-257(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.01mm | ±0.02 | | 22日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68441628 | R1N-250B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 0.0001mm | ±0.0025 | | 22日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|