Peacock(尾崎製作所)
深穴内径測定機
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。
デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合
カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
動作方式
マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能
ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
内容量
1個
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定子(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
換ロッド(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68438828
EMCC-2
内径:40~60
付属:L=33(フラット型)
換え:1、2、3×1枚
付属:5とび5本
¥
94,500
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
68438837
EMCC-3
内径:50~100
付属:L=33(フラット型)
換え:1、2、3×1枚
付属:5とび11本
¥
102,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
68438846
EMCC-4
内径:100~160
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび7本
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
68438855
EMCC-5
内径:160~250
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび10本
¥
157,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
68438871
EMCC-6
内径:250~400
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび16本
¥
183,750
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください