Peacock(尾崎製作所)
深穴内径測定機(受注生産
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。
デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合
カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
セット内容
書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
動作方式
マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能
ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
内容量
1セット
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定子(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
換ロッド(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68441479
EMCC-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
内径:40~60
付属:L=33(フラット型)
換え:1、2、3×1枚
付属:5とび5本
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441488
EMCC-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
内径:50~100
付属:L=33(フラット型)
換え:1、2、3×1枚
付属:5とび11本
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441497
EMCC-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
内径:100~160
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび7本
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441506
EMCC-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
内径:160~250
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび10本
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441515
EMCC-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
内径:250~400
付属:L=44(フラット型)
換え:1、2、3、4×1枚
付属:10とび16本
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。