曜日別特売

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ - Peacock(尾崎製作所)

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。

目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68438758U2FB1台110~120
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68441400U2FA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット92~110
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68441409U2FB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット110~120
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68438749U2FA1台92~110
31,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68438749U2FA52534886U2F-A画像準備中ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする