曜日別特売

4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360

4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360 - コダック4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360 - コダック

本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない撮影が可能です。
4K相当(3840×1920/24fps)の撮影が出来ます。
ライブビュー機能を搭載しているので、モニターを確認しながら撮影可能です。
シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360X3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品が出来ます。

用途その空間にあるすべての思い出に。付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、ACアダプター、Micro USBケーブルトラスコ品番553-2992幅(mm)55ホワイトサイズセンサー:1/2.3 裏面照射型CMOS高さ(mm)66.9奥行(mm)55有効画素数2068万画素機能耐低温:-10℃バッテリーリチウムイオン電池LB080ディスプレイ液晶:1インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443658PIXPRO4KVR360
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする