曜日別特売

デジタルカメラ PIXPRO FZ55

デジタルカメラ PIXPRO FZ55 - コダック

超画質の写真が手軽に楽しめる、有効1635万画素と光学5倍のズームを搭載しています。
新開発の顔認証と電子式手ブレ軽減機能で、夜景や子供の笑顔も一段と美しく撮影できます。
フルハイビジョンで動画撮影も可能です。

幅(mm)91.5高さ(mm)22.9奥行(mm)56.5バッテリー充電式リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442705PIXPRO FZ55BK2A555-2408ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
68442511PIXPRO FZ55RD2A555-2411レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68442511PIXPRO FZ55RD2A12313920FZ55RDPIXPRO FZ55RD2A コンパクトデジタルカメラ コダック 12313920コンパクトデジタルカメラコダック1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする