曜日別特売

ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m

ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m - ユタカメイク

独自の配合技術を駆使し、様々な性能、機能に特化した製品です。

用途間仕切り用。厚さ(mm)2クリア材質塩化ビニールトラスコ品番215-7800幅(mm)915長さ(m)10引張強度(N)横:1930、縦:2070内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443475#VI2219152
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする