ユタカメイク
ヒシビニカシート 一般透明 0.8t×91.5cm×10m
厚さ精度、透明性、表面光沢性に優れた幅広い用途にご利用いただける歴史ある製品です。
用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7823
材質
塩化ビニール
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.8
色
クリア
長さ(m)
10
引張強度(N)
横:2280、縦:2535
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442425
#VI111
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません