曜日別特売

ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】

ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】 - ヨトリヤマ(世取山)ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】 - ヨトリヤマ(世取山)

消耗品の容器のみのセットです。

用途塗料の調色に。トラスコ品番408-1599材質ポリエチレン(PE)透明容量(L)2上径×下径×高さH(mm)165×115×180容量(cc)2000内容量1箱(4パック×75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6844366760596
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする