因幡電工
耐火パテ硬化型不燃タイプ
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
用途
不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。
トラスコ品番
165-9555
材質
国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-20~60
容量(kg)
0.65
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444035
KF-P
¥
28,440
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください