曜日別特売

スパッタシート YS-2100S

スパッタシート YS-2100S - 吉野スパッタシート YS-2100S - 吉野スパッタシート YS-2100S - 吉野

エコノミータイプ。
片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。

用途溶接火花受用。仕様日本防炎協会試験番号:CO030040トラスコ品番580-7704種別JIS:ロール材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.7シリコン:白長さ(m)30規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号コーティング片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442441YS-2100S-R-S
101,400
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする