吉野
スパッタシート YS-4010S
B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。
用途
溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
トラスコ品番
176-1363
長さ(mm)
30000
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
幅(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68443999
YS-4010S-R-S
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません