ハヤシ
「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組黒
・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
素材
綿・ナイロン
すべり止め:塩化ビニル
用途
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
色
黒
質量(g)
90
サイズ(cm)
22~24
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442109
WR25C
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください