曜日別特売

エコ点字パネル ラインタイプ

エコ点字パネル ラインタイプ - アラオエコ点字パネル ラインタイプ - アラオ

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進対候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
JIS規格適合製品です。

用途視覚障害者誘導用警告パネルに。トラスコ品番788-7531材質再生エラストマー樹脂縦(mm)300横(mm)300表示内容点字パネル誘導タイプ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443299AR-127
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする