曜日別特売

溶接面用カバープレート 50×105mm

溶接面用カバープレート  50×105mm - NT

遮光プレートのスパッターの付着を防止します。
耐衝撃性に優れています。

用途遮光プレートのスパッタ付着防止に。トラスコ品番706-9801厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443737NT-CP
1,700
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする