曜日別特売

スパッターシート両面タイプ

スパッターシート両面タイプ - NT

特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。
特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。
軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。
使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。

用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443168SPS-2T696-60871920ハトメピッチ:440ハトメピッチ:47012
27,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443676SPS-1T696-6091920ハトメピッチ:880ハトメピッチ:8804
13,960
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする