曜日別特売

タイガーバンドソー替刃 5本入

タイガーバンドソー替刃 5本入 - NTタイガーバンドソー替刃 5本入 - NT

シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。

用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル内容量1本(5箱)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442590HQ1250-18705-5001高速HRB-1250、HRB-265130.651250
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442599HQ1625-14705-4987レッキス マンティス180、180A130.651625
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442608HQ1640-14705-4996アサダBS170、BS170A、BS185、BS18F、BB003(ビーバー6)、BB103(ビーバー6F)・マキタB180、B181、B182、B183、B184、B185、ベルメクスRF-1150130.651640
25,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442617HQ1640-18705-4999アサダBS170、BS170A、BS185、BS18F、BB003(ビーバー6)、BB103(ビーバー6F)・マキタB180、B181、B182、B183、B184、B185、ベルメクスRF-1150130.651640
25,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442809HQ1130-18705-4988高速HRB-113・HRB-255、ハイコーキ(旧日立)CB-12・CB-1010130.51130
21,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442818HQ1818-14705-4991新ダイワRB-80160.651818
47,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442827HQ1818-18705-5014新ダイワRB-80160.651818
47,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442836HQ1840-18705-5009ハイコーキ(旧日立)CB18F・CB18F2・CB18F3・CB18FA2・CB18FA3、レッキスXB-185・XB-185A、バンドソー180、新ダイワRB180FV-HA・RB180FV130.651840
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443046HQ1260-18705-4992新ダイワRB10、RB120、RB-120CV、120FV・ハイコーキ(旧日立)CB-13FA、CB-13FB130.651260
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443055HQ1560-18705-5003新ダイワRB-12130.651560
25,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443247HQ1140-14705-4990新ダイワRBH120、アサダ736・7721・7724、高速HRB-1140SC、マキタ2106・2106W・2107F・2107FW・PB180DRGX・PB180DRGX、ボッシュGCB120・130.51140
21,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443256HQ1140-18705-5015新ダイワRBH120、アサダ736・7721・7724、高速HRB-1140SC、マキタ2106・2106W・2107F・2107FW・PB180DRGX・PB180DRGX、ボッシュGCB120・130.51140
21,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443265HQ1625-18705-5012レッキス マンティス180、180A130.651625
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443369HQ1415-14705-5010アサダBS120、BS12F・マキタB125、B126、B127、B128130.651415
23,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443378HQ1840-14705-4995ハイコーキ(旧日立)CB18F・CB18F2・CB18F3・CB18FA2・CB18FA3、レッキスXB-185・XB-185A、バンドソー180、新ダイワRB180FV-HA・RB180FV130.651840
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443597HQ1770-14705-5016新ダイワRB18、RB18-CV130.651770
27,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443701HQ1415-18705-5007アサダBS120、BS12F・マキタB125、B126、B127、B128130.651415
23,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443710HQ1770-18705-5000新ダイワRB18、RB18-CV130.651770
27,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443956HQ1250-14705-5004高速HRB-1250、HRB-265130.651250
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443965HQ1560-14705-5002新ダイワRB-12130.651560
25,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444148HQ1130-14705-4997高速HRB-113・HRB-255、ハイコーキ(旧日立)CB-12・CB-1010130.51130
21,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444157HQ1260-14705-5011新ダイワRB10、RB120、RB-120CV、120FV・ハイコーキ(旧日立)CB-13FA、CB-13FB130.651260
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444166HQ1855-14705-4994アサダ222・22F、ビーバー8、8F、10160.651855
47,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444175HQ1855-18705-5017アサダ222・22F、ビーバー8、8F、10160.651855
47,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする