NT
タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ
シャープで抜群の切れ味と耐久性・VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能です。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途
一般鋼材・ステンレス等 難削材の切断に。
トラスコ品番
705-4985
適合機種
ハイコーキ(旧日立)CB-22FA2
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
2750
種類
ハイスバイメタル
山数
6/10
内容量
1本(5箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444191
HQ2750-610
¥
53,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください