NT
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。
細径タイプで内径は5mmです。
ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途
溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)
タイプ
細径ツインホース
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
適合ガス
酸素/アセチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442730
SMT-N20
706-4412
20
¥
37,040
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443177
SMT-N10
706-4409
10
¥
24,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444069
SMT-N30
706-4413
30
¥
48,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください