曜日別特売

スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)

スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) - NT

両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。
細径タイプで内径は5mmです。
ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。

用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442520SMT-K30706-441530
48,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68443186SMT-K10706-441410
24,320
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68444078SMT-K20706-441020
37,040
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする