曜日別特売

2WAYストレッチジャケット

2WAYストレッチジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

業界随一のヨコ方向ストレッチのみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、タテ方向・ヨコ方向へのストレッチを実現した圧倒的な着心地の良さを実現しています。
優れた伸縮性とレーヨン糸による心地よい着心地です。

用途建設業のみならず様々な業種の方々に。材質本体:綿60%、ポリエステル23%、レーヨン11%、ポリウレタン6%対応シーズン通年内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684422407630-24- 3L691-6323ディープインディゴ3L12050
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684424507630-33- M691-6310ウォータリーブルーM10244
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684426607630-24- M691-6311ディープインディゴM10244
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684426697630-24- LL691-6308ディープインディゴLL11448
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684426787630-24- 4L691-6314ディープインディゴ4L12652
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684426877630-33- 3L691-6292ウォータリーブルー3L12050
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684428887630-33- S691-6295ウォータリーブルーS9842
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684428977630-33- L691-6297ウォータリーブルーL10846
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684431167630-11- S691-6331インディゴブルーS9842
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684432907630-33- 4L691-6294ウォータリーブルー4L12652
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684434917630-24- S691-6317ディープインディゴS9842
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684435007630-24- L691-6324ディープインディゴL10846
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684435097630-33- LL691-6327ウォータリーブルーLL11448
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684437987630-11- 3L691-6333インディゴブルー3L12050
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684440087630-11- 4L691-6329インディゴブルー4L12652
8,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする