曜日別特売

オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS

オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS - アックス[安全保護具]オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS - アックス[安全保護具]オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS - アックス[安全保護具]

遠近両用の大型メガネも収まる、跳ね上げタイプのオーバーグラス。安全確認に必要なサイドの視界を確保しながら、横からの日差しをシャットダウン。トンネルや立体駐車場など、明暗時の掛け外しのわずらわしさを解消します。

用途
ドライブ
釣り
ゴルフ
スポーツ全般
レンズ色スモークフレーム色マットブラックテンプル色マットブラック材質フレーム:TR-90、レンズ:トリアセテート付属品専用セミハードケーストラスコ品番364-8828幅(mm)170高さ(mm)50対応UVカット:〇、ツル調整:〇、ノーズパッド:〇、メガネ併用可否:〇可視光線透過率(%)15紫外線透過率(%)0.01UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
UV遮蔽率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68444051FU-605PCS SM99.9
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする