曜日別特売

プレッシャーキャップ

プレッシャーキャップ - Elesa

ブリーズ(通気)構造
オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。
反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。

トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)内容量1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443317PR-3/4TG
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする