曜日別特売

MTニトリル手袋 中厚手 ブルー

MTニトリル手袋 中厚手 ブルー - IRLMTニトリル手袋 中厚手 ブルー - IRLMTニトリル手袋 中厚手 ブルー - IRLMTニトリル手袋 中厚手 ブルー - IRLMTニトリル手袋 中厚手 ブルー - IRL

中厚手のニトリル手袋です。
食品衛生法対応商品です。

用途医療・介護、食品加工、飲食・サービスなどに。粉有無粉なし厚さ(mm)0.09(指部)材質ニトリルブルー入数(枚)2000全長(cm)24食品衛生法対応内容量1箱(20箱×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442249TF-350SSSS0.09(指部)77.5706-1699
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68442486TF-350MM0.09(指部)89.5706-1698
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68443649TF-350SS0.09(指部)7.78706-1700
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68444060TF-350LL0.09(指部)8.911706-1697
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする