曜日別特売

顔も拭ける クールボディシート

顔も拭ける クールボディシート - IRL顔も拭ける クールボディシート - IRL顔も拭ける クールボディシート - IRL顔も拭ける クールボディシート - IRL顔も拭ける クールボディシート - IRL顔も拭ける クールボディシート - IRL

顔も体も拭ける、大判タイプのボディシートです。

用途夏場の現場作業、医療・介護現場、スポーツクラブなどに。材質シート:レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)245×350香り無香料目付(g/m2)シート:35内容量1箱(6個×120枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443308IK-002706-6065
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68443841IK-001706-6067
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする