TRIENS
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様
小型・軽量で場所を取りません。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途
機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
付属品
取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケット
トラスコ品番
660-5075
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
形状
コンセント仕様:接地3P20Aソケット
幅(mm)
164
色
グレー
高さ(mm)
314
タイプ
電線種:SVCT
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
電線仕様-長さ(m)
8
電線仕様-芯数
4C
コンセント仕様
1個数
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
注意
※使用する際はケーブルを全て引き出してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442879
SCS-408A-0
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください