曜日別特売

コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール

コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール - TRIENSコンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール - TRIENS

エアーリールとコードリールの2連一体型です。
組合せ自由なコンビネーションリールです。
修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。

用途
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
付属品取付け吊り金具、メスカプラトラスコ品番379-9769材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5内容量1台
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442416TR2-A-K
91,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする