TRIENS
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番
649-3906
適合機種
SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Z
セット内容
先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
取付
一次側:専用ネジ
全長(m)
ホース:14.5
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(mm)
12
内径(mm)
8
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
内容量
1本
注意
※適合機種を確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68443466
S-3145ZS
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください