カワヨシ
dj honda 二折財布
dj hondaブランドのシンプルな二つ折り財布 カードポケット×9 フリーポケット×3 お札入れ×2 小銭入れ×1
質量(g)
84
縦(cm)
9
素材
牛革
横(cm)
11
奥行き(cm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68441987
DJH-1053
ダークグリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68441996
DJH-1053
ダークネイビー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68442005
DJH-1053
ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください