カワヨシ
dj honda ラウンド二折財
dj hondaブランドのシンプルなラウンドファスナー型二つ折り財布 カードポケット×8 フリーポケット×2 お札入れ×2 小銭入れ×2
質量(g)
94
縦(cm)
9.5
素材
牛革
横(cm)
11.5
奥行き(cm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68441960
DJH-1052
ダークグリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68441978
DJH-1052
ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68441969
DJH-1052
ダークネイビー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください