曜日別特売

dj honda 長財布

dj honda 長財布 - カワヨシdj honda 長財布 - カワヨシdj honda 長財布 - カワヨシdj honda 長財布 - カワヨシ

dj hondaブランドのシンプルな長財布 カードポケット×8 フリーポケット×2 お札入れ×2 小銭入れ×1

質量(g)127縦(cm)9.5素材牛革横(cm)19奥行き(cm)2.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68441926DJH-1051ダークグリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68441935DJH-1051ダークネイビー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68441951DJH-1051ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする