カワヨシ
ボックス型小銭入れ
コインを取り出しやすいボックスタイプ。
色
ブラック
質量(g)
20
奥行(mm)
10
縦(cm)
7
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442021
ID-3281
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください