カワヨシ
ラウンド型小銭入れ
無駄をなくしたシンプルタイプ。カードポケット×1
色
ブラック
質量(g)
29
奥行(mm)
15
縦(cm)
7
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442048
ID-3289
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください