カワヨシ
キーケース
キーは6本取付可能。ポケット色々。カードポケット×1 フリーポケット×2
色
ブラック
質量(g)
48
奥行(mm)
20
縦(cm)
6
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442066
ID-3334
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください