アディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L

アディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダスアディダス EP/Syst. イーピーエスバックパック 30L - アディダス

街での通勤・通学や、週末の小旅行にも活躍する、アディダス バックパック。Loadspringショルダーストラップとエアメッシュのバックパネルにより、背中の汗を気にすることなく軽やかに荷物を持ち運べる。外側のシューズポケットを含むコンパートメントが複数あり、大切なアイテムを整理して収納できる。

仕様エアメッシュのバックパネル、上部とフロントにジップポケット/サイドにスリップインポケット、2つのメインコンパートメント、Loadspringショルダーストラップ、チェストストラップ容量(L)30素材ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像68444595HM227ブラックJY9548
8,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
サブ画像368444611HM227ダークブルーJY9549
8,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする