曜日別特売

ECO293 デッキブラシスーパーワイドL

ECO293 デッキブラシスーパーワイドL - アズマ工業ECO293 デッキブラシスーパーワイドL - アズマ工業

広い面積を一機にお掃除できるワイドなデッキブラシ

用途コンクリート・タイルの汚れ落としにトラスコ品番411-8265材質ブラシ:塩化ビニルニル樹脂、柄:木長さ(mm)1360幅(mm)620内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447000319403
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする