アルインコ
DJPHM20用標準付属バッテリー
トラスコ品番
256-2122
適合機種
DJPHM20
長さ(mm)
アンテナ:0
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
35
奥行(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446309
EBP108
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください