曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

トラスコ品番630-5137全長(mm)278電源(V)単相200-220全幅(mm)212全高(mm)224.5口径(Φmm)吸気:9排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446440DA-30D 200-220V
107,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする