曜日別特売

ポーチ クリーンルーム仕様 (1個入)

ポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセスポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) - ウインセス

防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しています。
内側にはペン立て用の仕切りがあります。
未洗浄品ですのでクリーンルーム内のご使用前に洗浄をお勧めします。

用途クリーンルーム内作業に。トラスコ品番686-1323材質ポリエステル幅(mm)120ライトブルー高さ(mm)190奥行(mm)50ポケット数4寸法(cm)腰まわり:ベルト別売り(CAC-07)ベルト通し幅(mm)30内容量1袋
注意
※ベルト別売り(CAC-07)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446029CAC-01-1M
8,450
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする