曜日別特売

真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS

真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS - オリオン(ORION)真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS - オリオン(ORION)

真空回路を遮断するフロートを内蔵しているため、ハウジング内に溜まったドレンの排出を怠っても真空ポンプへの流入を防ぎます。
目視で内部が確認できるため、メンテナンスが簡単です。

品名オイルフリー真空ポンプ用リキッドセパレータ VLSシリーズ周囲温度(℃)0 ~ 60入気温度範囲(℃)0 ~ 60内容量1個
注意
※水蒸気やオイルミストは捕集できません。
※真空ポンプ稼働中はドレンを排出できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445749VLS250A706-9632KCP250E-V/VH・KCE310F-V/VH・KCM310-V449229
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68445995VLS150A706-9628KCP100D-V・KCP150D-V/VH・KCE190F-V/VH381178
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68446160VLS500A706-9159KCE380F-V/VH・KCE620F-V541343
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする