旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
セット内容
ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19
材質
特殊鋼
差込角(mm)
9.5
セット数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
7、8、10、12、13、14、17、19
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446458
VO3080A
706-4154
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446668
VO3080K
706-4153
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください